VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90° 1 mm

Artikel-Nr.: 121019 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafttoleranz h6
    Nenn-⌀ DC 1 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Anzahl Schneiden Z 1
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 4 mm
    Gesamtlänge L 25 mm
    Schaft-⌀ Ds 1 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,015 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121019 1
    EAN / GTIN 4045197647603
    Herstellernummer 121019 1

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit.

    Verwendung:

    Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt.

    Hinweis:

    Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀).
    Vorschubwert f = 0,015 mm/U beachten!

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb