• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holmverlängerung für Teleskopleiter Prime Line 3 m

Artikel-Nr.: 115482
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115482
    EAN / GTIN 4031405945005
    Herstellernummer 115482

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für Teleskop-Anlegeleiter (Bestell-Nr. 115473)
    • Für einen sicheren Stand auch auf unebenen Flächen
    • Verstellbereich bis zu 220 mm
    • Lieferung paarweise

    Merkmal:

    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Verstellbereich: 220 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb