• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPV 4-3.56-1 IC428 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6402700
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402700
EAN / GTIN 7291075109160
Herstellernummer 6402700
L-Nummer L23940 810

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.42 mm, Schneidbreite (CW) 4.03 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.45 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.42 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.03 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Gewindesteigung (TP) 3.56 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb