• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 DTGNR-45065-22 91° Lead R-Clamp External Turning Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Negative Triangular Inserts

Artikel-Nr.: 3606630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606630
    EAN / GTIN 7291075191561
    Herstellernummer 3606630
    L-Nummer L24230 40

    Beschreibung

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 65 mm
    • Functiebreedte (WF) 45 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) TN.. 22
    • Totale lengte (OAL) 103 mm
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb