• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

AVC-D25-SIR-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Artikel-Nr.: 3343837
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
    Serie WHISPERLINE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3343837
    EAN / GTIN 7291075436310
    Herstellernummer 3343837
    L-Nummer L24090 27

    Beschreibung

    Omschrijving:

    Schroefdraad gereedschaphouder

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Dmin afsteken 29 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "WHISPERLINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb