• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Räder aus Polyamid

Artikel-Nr.: 1295
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1295
EAN / GTIN 4017976012957
Herstellernummer 1295
L-Nummer L90080 439

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Räder mit Polyamid-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 38 mm. Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Hitzebeständig von -40° bis +90°C.

Merkmal:

Radgröße (mm): 125 x 38
Bereifung: Polyamid
Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb