Alternativartikel:

uvex® Schweißer-Komfort-Schutzbrille uvex i-vo, Schutzstufe 5

Artikel-Nr.: 096546 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schutzstufe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie i-vo
    Scheibenkennzeichnung 5 W 1 FTKN
    Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
    Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
    UV-Schutz UV400
    Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
    Scheibenmaterial Polycarbonat
    Schutzstufe IR-Filter 5
    Produktart Schweißerschutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 096546 5
    EAN / GTIN 4031101510798
    Herstellernummer 9160045

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trendige Schweißerschutzbrille mit perfekter Farbwahrnehmung durch graue Sichtscheibe. Weichkomponenten an Nase, Stirn und Ohr sorgen für einen druckfreien Sitz. Die gepolsterten Bügel sind in der Länge und Neigung einstellbar. Durch die uvex infradur plus Beschichtung sind die Scheiben innen beschlagfrei und außen kratzfest. Einbrennen von Schweißfunken wird minimiert. Neue Filtertechnologie bietet Schutz vor IR- und UV-Strahlung (Blendung).

    Norm:

    EN 166; EN 169

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb