Steck-Trennwände, Breite 4G 75 mm

Artikel-Nr.: 951741 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,06 € / Stück
  • ab 5 Stück
    0,88 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 50 mm
    Breite 100 mm
    Breite in G 4
    passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951741 75
    EAN / GTIN 4062406136918
    Herstellernummer 951741 75

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

    Passend für:

    Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

    Hinweis:

    Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb