Kontaktloser Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 473010
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 40
Anzeigebereich AC 50 V - 1.000 V
Überspannungskategorie CAT IV / 1000 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473010
EAN / GTIN 4045197554239
Herstellernummer 473010

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes, Zweikomponenten-Kunststoffgehäuse mit integrierter LED-Taschenlampe. Spitze mit optischer Spannungsanzeige, Farbwechsel (grün auf rot), zusätzlich akustisches Signal. Leicht zu transportieren, passt in jede Tasche.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Berührungsloses Erkennen von spannungsführenden Leitern z. B. an Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081551 Gr. LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb