Protecţia pielii şi primul ajutor

Categorii
  • Protecţia pielii Protecţia pielii (16)
  • Dezinfectarea mâinilor Dezinfectarea mâinilor (1)
  • Paste de spălare şi curăţare a mâinilor Paste de spălare şi curăţare a mâinilor (20)
  • Creme pentru îngrijirea pielii Creme pentru îngrijirea pielii (11)
  • Dozatoare Dozatoare (10)
  • Soluţii pentru clătirea ochilor Soluţii pentru clătirea ochilor (13)
  • Materiale de prim-ajutor Materiale de prim-ajutor (35)
  • Truse / dulapuri de prim-ajutor Truse / dulapuri de prim-ajutor (13)
ml
-
ml
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
119produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Protecția pielii: Măsuri preventive importante la locul de muncă

    Pielea este cel mai mare organ uman. Îndeplinește o funcție de protecție importantă și susține sistemul imunitar. În mediul profesional, pielea este expusă în mod constant la numeroase influențe nocive, ceea ce înseamnă că există un risc mai mare de apariție a bolilor de piele. 38% din toate bolile profesionale sunt boli de piele, deoarece pielea este expusă la numeroase influențe nocive în mediul profesional. Una dintre cele mai frecvente boli ale pielii este dermatita, cauzată de substanțe alergene, chimice sau chiar toxice.

    Vindecarea bolilor de piele necesită adesea foarte mult timp, iar costurile perioadei de nefuncționare sunt în mod corespunzător ridicate. Din aceste motive, protecția pielii la locul de muncă este de o importanță crucială pentru a menține starea de sănătate a pielii. Cu o protecție adecvată a pielii și o igienă regulată a mâinilor, frecvența bolilor de piele și costurile ridicate ale tratamentului pot fi reduse cu până la 40%.

    Protecția cuprinzătoare a pielii protejează împotriva rănilor sau leziunilor cauzate de:

    Lucrul într-un mediu umed

    Contactul cu substanțe periculoase (de exemplu, substanțe chimice)

    Impact fizic (de exemplu, obiecte cu muchii ascuțite sau care cad)

    Radiații UV (de exemplu, arsuri)

    De ce anume trebuie să țineți cont atunci când alegeți un produs

    Pentru ca angajații dumneavoastră să fie protejați optim, protecția pielii începe înainte de muncă și se reînnoiește în timpul muncii. Aceasta este o măsură preventivă. Protecția pielii previne efectele materialelor de lucru asupra pielii și servește ca o barieră de protecție împotriva substanțelor nocive. Acest lucru face curățarea pielii mai ușoară. Produsele de protectie a pielii protejează împotriva:

    Murdăririi puternice

    Materialelor de lucru cu aderență puternică

    Materialelor de lucru pe bază de apă sau lucru umed

    Expunerii la UV

    Acumulării de umiditate

    Curățarea delicată a pielii

    Curățarea pielii trebuie făcută înainte, în timpul și după muncă. Produsele din această categorie îndepărtează ușor murdăria fără a irita pielea în mod inutil. În funcție de produs, eficacitatea acestora variază de la murdărie ușoară și medie până la murdărie intensă.

    Dezinfectarea mâinilor

    În zonele operaționale în care igiena joacă un rol important, dezinfecția mâinilor este esențială. Protejează împotriva transmiterii germenilor, bacteriilor și virușilor și trebuie făcută înainte, în timpul și după muncă.

    Îngrijire hidratantă a pielii

    Pentru ca bariera naturală de protecție a pielii să rămână intactă, aceasta are nevoie de lipide și umiditate. Pentru a regenera și îngriji pielea iritată, angajații dumneavoastră pot folosi produse adecvate de îngrijire a pielii după muncă. În funcție de nevoile individuale, există produse pentru ten normal, uscat și stresat, precum și pentru tenul foarte uscat și puternic stresat.

    Ingrediente importante din produsele de protecție a pielii

    Ca și în multe produse de îngrijire a pielii, anumite ingrediente active susțin hidratarea pielii, reduc mâncărimea și stimulează procesele de vindecare:

    Alantoina este o substanță naturală care favorizează vindecarea rănilor și are efect de regenerare celulară. Este folosit pentru ameliorarea iritaţiilor pielii.

    Glicerina, pe de altă parte, reduce pierderea de umiditate a pielii.

    Hamamelis, un gen de plante din familia hamamelisului, ameliorează mâncărimea ușoară și stimulează vindecarea rănilor.

    Pantenolul este un precursor al vitaminelor. Întărește funcția de barieră a pielii, crește capacitatea stratului cornos de a asigura hidratarea și îi îmbunătățește elasticitatea. În plus, ingredientul activ inhibă inflamația și mâncărimea.

    Emulgatorii sunt un alt ingredient important în protecția pielii. Ei ajută la amestecarea lichidelor nemiscibile precum apa și uleiul într-o emulsie.

    Cum să evitați interacțiunile negative și alergiile

    Asigurați-vă că produsele de protecție sunt potrivite unele cu celelalte. Acest lucru este valabil cu atât mai mult dacă utilizați și mănuși de protecție ca parte a echipamentului personal de protecție din compania dumneavoastră. Unele ingrediente active din produse pot deteriora materialul mănușilor.

    Pielea sănătoasă este esențială pentru a evita alergiile si intoleranțele care pot fi declanșate de anumite substanțe la locul de muncă. Îngrijirea pielii joacă un rol important în menținerea intactă a suprafeței pielii. În plus, unele produse nu conțin ingrediente precum siliconi, parabeni sau săpunuri.

    În gama Hoffmann Group veți găsi o selecție largă de produse cu ajutorul cărora angajații dumneavoastră își pot proteja, curăța, dezinfecta și îngriji pielea în mod optim. În plus, oferta noastră include truse de prim ajutor conform DIN 13157 și DIN 13169, precum și dulapuri de prim ajutor pentru depozitarea materialului de prim ajutor.

    Echipa noastră competentă de specialiști PPE vă va sfătui individual în orice moment, astfel încât să vă puteți proteja în mod optim angajații. Vă sprijinim în toate aspectele legate de echipamentul de protecție personală, începând cu evaluarea riscurilor, selecția produselor și testele de purtare până la formarea angajaților dumneavoastră. Vă stăm la dispoziție personal, prin e-mail sau telefonic. În plus, vă sfătuim cu privire la realizarea planului de protecție a pielii pentru compania dumneavoastră: Vă oferim recomandări pentru tratarea pielii înainte de muncă și pentru curățarea și îngrijirea de după.

    Primul ajutor la locul de muncă

    În ciuda tuturor măsurilor de precauție și de protecție, se poate întâmpla ca angajații să se rănească în timpul activităților lor profesionale. Pentru a-i putea ajuta rapid, acordarea primului ajutor este extrem de important.

    Pe de o parte, acest lucru necesită personal instruit care să poată interveni în caz de urgență și să ajute persoana rănită în mod corespunzător. Pe de altă parte, compania trebuie să se asigure că este disponibil materialul auxiliar corespunzător. Acesta include:

    Pansament

    Cutii de prim ajutor și dulapuri

    Substanțe pentru spălături pentru ochi

    În funcție de tipul și dimensiunea companiei și de pericolele existente la locul de muncă, sunt necesare una sau mai multe truse de prim ajutor cu echipamente diferite. De exemplu, o fabrică de producție sau procesare cu 21 până la 100 de angajați are nevoie de o singură trusă de prim ajutor, conform DIN 13169.

    În plus, angajatorii trebuie să pună indicatoare în firmele lor, astfel încât să poată fi găsite rapid spațiile de prim ajutor, locurile de depozitare a bandajelor și camerele de prim ajutor.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături