Protecţia auzului
Categorii conexe
Protecția auditivă înseamnă sănătate și siguranță la locul de muncă
Protecția auditivă profesională este o parte importantă a siguranței la locul de muncă - în fabrici, ateliere și pe șantierele de construcții. Și, la fel, și pentru munca zgomotoasă de acasă este recomandată o protecție adecvată a urechilor. Căștile reduc zgomotul și reduc riscurile pentru sănătate cauzate de expunerea la un nivel de zgomot prea mare. În magazinul Hoffmann Group aveți la dispoziție o gamă largă de produse de protecție auditivă. Descoperiți toate produsele de care aveți nevoie!
În ceea ce privește sănătatea si securitatea, angajatorii trebuie să ofere angajaților lor produse de protecție auditivă începând cu o expunere la zgomot de 80 dB(A). Doar pentru comparație: acest nivel este aproximativ echivalent cu nivelul de zgomot provocat de vehiculele de pe un drum principal. Obligația de a asigura protecția auditivă este prevăzută în Legea privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. La fel ca și încălțămintea de protecție, căștile, mănușile și ochelarii de protecție - pe șantierele de construcții sau în fabrici - echipamentul pentru protecție auditivă este, de asemenea, o componentă importantă a echipamentului profesional destinat sănătății și securității în muncă.
Ce produse de protecție auditivă există?
Protecția auditivă nu este doar simplă protecție. Gama se extinde de la dopuri simple, dar eficiente, până la căști electronice de înaltă calitate. La Hoffmann Group, puteți alege între următoarele variante:
- Dopuri pentru protecția auzului: Aceste produse de protecție auditivă se introduc direct în canalul auditiv sau în pavilionul urechii. De obicei, acestea sunt fabricate din plastic elastic sau din masă plastică. În magazinul Hoffmann Group veți găsi dopuri de protecție auditivă în seturi practice sau dozatoare.
- Căştile de urechi sunt extrem de practice și deosebit de ușor de utilizat. Acestea pot fi puse și scoase rapid și pot fi purtate pur și simplu în jurul gâtului atunci când nu sunt folosite. Puteți găsi, de asemenea, dopuri de urechi de schimb pentru căștile dvs. Achiziționati de la noi.
- Căşti de protecţie auditivă: Exterior dur şi interior cu perne din plastic moale, pentru a asigura un nivel ridicat de confort la purtare. Aceste căşti acoperă întreaga ureche și sunt potrivite atât pentru perioade scurte, cât și pentru perioade lungi de utilizare. Oferim modele clasice cu bandă pentru cap, precum și variante cu bandă de gât sau cu fixare pe cască.
- Protecție auditivă electronică: Căștile electronice permit comunicarea cu alte persoane, adesea la distanțe mari. În funcție de model, căştile sunt echipate cu un sistem de sunet sau un radio integrat sau pot fi conectate la smartphone. Protecția auditivă ideală pentru industrie, silvicultură și vânătoare.
În plus față de diverse produse de protecție auditivă, puteți obține, de asemenea, accesorii practice, cum ar fi kituri de igienă, absorbante de transpirație și indicatori de zgomot de la Hoffmann Group.
Când sunetul devine zgomot?
Sunetul se exprimă în decibeli (dB). Sunetele cu un nivel între 40 și 65 de decibeli sunt percepute ca fiind normale sau plăcute. Zgomotele cu un nivel de 80 de decibeli sau mai mult sunt considerate zgomote puternice. Dar cât de puternice sunt aceste zgomote? Iată câteva exemple:
- 10 decibeli: foșnetul frunzelor, respirația
- 30 decibeli: ticăitul unui ceas de mână
- 55 decibeli: frigider, ploaie
- 75 decibeli: zgomot de fond într-o cantină aglomerată
- 95 decibeli: mașină de frezat lemnul
- 110 decibeli: drujbă, concert rock
- 120 decibeli: ciocan pneumatic, drujbă
- 150 decibeli: ciocan de fierar
Fiecare persoană reacționează diferit la zgomot. Unii sunt mai sensibili decât alții. Cu toate acestea, s-a dovedit că zgomotul constant îi îmbolnăvește pe oameni. Pragul de durere al urechii umane este de aproximativ 120 de decibeli. La o expunere la un zgomot de 150 de decibeli, probabilitatea de deteriorare iremediabilă a auzului este foarte mare.
Consecințele purtării unei protecții auditive inadecvate
Expunerea neprotejată la zgomot nu pune în pericol viața, dar dăunează permanent auzului pe termen lung. Primele semnale de avertizare pot fi un șuierat sau un fluierat în ureche sau alte zgomote. Cei afectați observă de obicei simptomele târziu, adesea chiar prea târziu. Daunele cauzate de zgomot nu sunt vindecabile, deoarece auzul nu se poate regenera singur. Dar nu numai zgomotul provoacă pierderea auzului.
Nu doar auzul este în pericol. Pe termen lung, prea mult zgomot are un efect negativ asupra dispoziției generale și a sănătății. Zgomotul provoacă stres și - în cazul unei expuneri pe termen lung - reduce, de asemenea, capacitatea de concentrare, rezistența și activitatea. Acest lucru duce, la rândul său, la un risc crescut de accidente în cadrul companiei și pe șantier. Performanța scăzută a angajaților reduce productivitatea întregii companii și, în același timp, crește costurile acesteia. Deci: cumpărați protecție auditivă! Protecția împotriva zgomotului pentru urechi este o investiție mică cu care puteți realiza lucruri mari.
Comandați online protecție auditivă pentru femei și bărbați, în mod convenabil, în magazinul Hoffmann Group
Dacă este vorba de protecția împotriva zgomotului pe șantierul de construcții, de protecția urechilor în hala de producție sau de protecția auditivă pentru lucrările forestiere - vă oferim articole profesionale de protecție auditivă pentru fiecare domeniu de utilizare. Bineînțeles, puteți utiliza căștile noastre pentru uz privat. Indiferent dacă optați pentru dopuri de urechi clasice sau preferați căștile electronice de calitate superioară, toate produsele oferă un raport calitate-preț excepțional. Produsele noastre destinate protecției auditive sunt potrivite atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Comandați articolele selectate astăzi în magazinul nostru online și vă puteți baza pe transportul rapid și fiabil pe care vi-l asigurăm!