Vârf rotativ ultraperformant de strung, cu vârf din carbură şi cu piuliţă de extragere 3

Cod articol: 321245 3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghiul la vârf 60 grad
Con Morse CM3
⌀ carcasei D 52 mm
Lungime utilă B 94 mm
⌀ carburii H 11 mm
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Lungimea vârfului C 30 mm
Turaţie maximă 12.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 300 kg
Inserţie din carbură da
Execuţie sincron
Şurub de desprindere da
forţă axială 4,2 kN
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321245 3
EAN / GTIN 4062406572464

Descriere

Execuţie:

  • Axul punctatorului cu cap din carbură, pentru utilizări cu efect abraziv puternic la centrare.
  • Unghi la vârf de 60°.
  • Piuliţă de extragere aplatizată lateral.
  • Lagăre de înaltă precizie pentru concentricitate ridicată.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea pieselor subţiri la turaţii mari şi în serii mari cu încărcare automată în producţia de serie.
Model premium. Concentricitate ridicată datorită lagărelor Highend. Special pentru turaţii înalte şi forţe axiale mari. Recomandat şi pentru procese de şlefuire.