{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 45 mm | |
Lungime utilă B | 65 mm | |
⌀ carburii H | 11 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 120 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Număr producător | 221021 |