Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliţă de extragere 2

Cod articol: 321240 2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghiul la vârf 60 grad
Con Morse CM2
⌀ carcasei D 45 mm
Lungime utilă B 76 mm
⌀ carburii H 11 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Lungimea vârfului C 26 mm
Turaţie maximă 5.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 150 kg
Inserţie din carbură da
Execuţie sincron
Şurub de desprindere da
forţă axială 1,78 kN
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321240 2
EAN / GTIN 4062406572426

Descriere

Execuţie:

  • Axul punctatorului cu cap din carbură, pentru utilizări cu efect abraziv puternic la centrare.
  • Unghi la vârf de 60°.
  • Piuliţă de extragere aplatizată lateral.
  • Lagăre de înaltă precizie pentru concentricitate ridicată.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea pieselor subţiri la turaţii mari şi în serii mari cu încărcare automată în producţia de serie.
Pentru forţe axiale mari la aşchieri dificile, datorită montării rulmentului.