Placă de bază 180 mm

Cod articol: 368010 180
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 180 mm
Lăţime 360 mm
Înălţime 30 mm
Tip produs Placă adaptoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003

Descriere

Execuţie:

Sistem constând din placă de bază şi placă de strângere/placă de sacrificiu. Placa de bază este montată cu măsura fixă de 200 mm pe sistemul de strângere în punctul zero sau direct pe masa maşinii. Placa de strângere/placa de sacrificiu este montată pe placa de bază şi negativul conturului piesei este introdus individual. De asemenea, elementele de prindere simple de la Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder etc. pot fi montate pe plăcile de prindere/plăcile de sacrifciu în scopul prinderii componentei.
Aluminiu eloxat.
Măsură fixă 200 mm.

Adaptat pentru:

Sistem de strângere în punctul zero cu măsură fixă de 200 mm sau măsură fixă în cruce de 200 mm (la Ref. 360).

Livrare:

4 şuruburi de păsuire M8, 4 şuruburi de închidere.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 18M12.