ZeroClamp Flanşă de strângere cu autoblocare Z120L

Cod articol: 360045 Z120L
Reducere
892,32 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Forţă de fixare M10 35 kN
Forţă de fixare M12 50 kN
Forţă de tracţiune 5 kN
Forţă de tracţiune cu Turbo 20 kN
⌀ capului de strângere d 120 mm
Gaură indexare existentă nu
Compensare radială 0,1 mm
Acurateţe la repetare < 2,5 µm
Tip produs Placă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511

Descriere

Execuţie:

  • Pentru deblocare este necesar un racord de aer comprimat de 6 bar.
  • Compensare radială 0,1 mm.
  • Indentare maximă a bolţului 1 mm.
  • Precizie de repoziţionare < 2,5 μm.
  • Toate componentele sunt din oţel inoxidabil şi rezistent la coroziune.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Avantaj:

  • Precizie de repoziţionare < 2,5 μm.
  • Întotdeauna fără joc datorită principiului HSK. (con cu coadă tubulară)
  • Termosimetrie datorită conurilor de prindere pretensionate. Acestea compensează întotdeauna impreciziile măsurilor fixe la punctul zero.
  • Este necesar un singur tip de bolţ de pretensionare, astfel logistica fiind simplă.
  • Forţă/deplasare a pistonului cu 30 % mai mare faţă de flanşele de strângere standard. Dispunere liniară a glisoarelor de prindere, nefiind necesară împărţirea în cursă rapidă şi cursă de prindere.
  • Funcţie de suflare, funcţie turbo şi interogarea poziţiei glisorului de prindere.
  • Nu sunt necesare bolţuri libere sau lamelă, însă funcţionează şi în maniera clasică, cu aceste tipuri de bolţuri.

Funcţionare:

Un piston cu spaţii libere în zona glisorului este echipat acolo cu antrenoare, dispuse într-un unghi de 15°, care pătrund în glisoare.
La mişcarea liniară a pistonului, glisoarele de pretensionare sunt deplasate radial şi blochează bolţul de pretensionare prin elasticitatea a 14 arcuri de pretensionare.

Aplicaţie:

Pentru montare individuală în dispozitive de pretensionare. Pentru echipare ulterioară pe plăci de bază existente, pentru o forţă de fixare mai mare.

Accesorii opţionale:

Șurub de prindere Cod. 360025 Ref. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 și 25M10.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii