Set de gheare de strângere 14/M12 mm

Cod articol: 375425 14/M12
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Filet M12
Tip produs Element de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375425 14/M12
EAN / GTIN 4062406206215

Descriere

Aplicaţie:

Recomandate pentru execuţia sculelor, asamblare şi dispozitive de control.

Conţinut:

Bridă de prindere reglabilă: 4 buc. / 14×100 mm
Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 3
Piuliţă T: 6 buc. / M12×14
Prezoane filetate: 4 buc. / M12×125 mm; 4 buc. / M12×160 mm; 4 buc. / M12×200 mm
Piuliţe înalte: 6 buc. Ref. M12
Şaibe suport: 6 buc. Ref. M12
Piuliţe lungi: 2 buc. Ref. M12