Conductori de măsură 1 mm

Cod articol: 473318 1
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârf măsurare 1 mm
⌀ cablului de măsurare 4 mm
Lungimea cablului 1,2 m
Categorie de supratensiune CAT II 600 V
Tip produs Linie de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Număr producător FLUKE TL40

Descriere

Execuţie:

Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, ⌀ conductorului = 4 mm.
Conductori de măsură TL40 cu vârf retractabil 0 – 76 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adaptat pentru:

Multimetru digital Cod 473322; 473325.