Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare în trei puncte 6-12 mm

Cod articol: 429260 6-12
Reducere
2073,39 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 111,00 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 6 mm - 12 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Număr de capete micrometrice 3
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 8 / 10 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Număr producător 568-924

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară şi fără erori prin ecran LCD mare, cu înălţimea cifrelor de 11 mm. Afişaj rotativ la 330°. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură şi garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui con din carbură.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită reglării rapide şi autocentrării.

Funcţionare:

  • Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziţiei de măsurare nefavorabile).
  • Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziţie.
  • Afişare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranţelor.
  • Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.

Livrare:

Micrometre digitale de interior cod 429250, inele de control.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb