{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 6 mm - 12 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 3 | |
⌀ inel calibrare | 8 / 10 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Număr producător | 368-911 |