Set de micrometre de exterior 0-100 mm

Cod articol: 420404 0-100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 110,00 € /buc.
  • 195,50 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Tehnică de măsurare analogic
Număr de micrometre 4
Număr de etaloane de reglare 3
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420404 0-100
EAN / GTIN 4045197524836

Descriere

Execuţie:

Micrometre de exterior Cod 420402.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb