• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Există o alternativă la acest produs

Set de şublere digitale universale IP 67 150 mm

Cod articol: 415555 150
Reducere
492,34 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415555 150
EAN / GTIN 4029713019235
Număr producător 1326932

Descriere

Execuţie:

Șubler digital universal „Pocket Talent” utilizabil pentru măsurători interioare și exterioare diferite (caneluri, canale, fileturi etc.). Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 7,5 mm. Inclusiv funcţie PRESET (Presetarea valorii măsurate).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şubler, calibru de reglare 50 mm, 2 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare şi exterioare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Toate vârfurile palpatoare speciale şi de schimb Cod 434900 până la 434915 cu filet M2,5. Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb