Micrometru tampon 0-6,5 mm

Cod articol: 426200 0-6,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 65,20 € /buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare (cursă) 0 mm - 6,5 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ pivot 3,5 mm
⌀ tamburului micrometric 9 mm
Raza suprafeţei de contact 3 mm
⌀ tijei de prindere 6 mm
Lungimea tijei de prindere 6 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea totală 37 mm
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426200 0-6,5
EAN / GTIN 4946368020815
Număr producător 148-205

Descriere

Execuţie:

Tijă călită complet şi tambur micrometric cromat, antireflexie.
Tijă rotativă, fără suprafaţă de contact din carbură, fără limitator de cuplu, model foarte scurt, formă sferică.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe maşini, aparate, dispozitive, instalaţii de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.