Micrometru digital de exterior mare 0-150 mm

Cod articol: 421558 0-150
Reducere
1092,83 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 207,00 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,001 mm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Cursă de măsurare a tijei 25 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Greutate 0,96 kg
Număr de etaloane de reglare 5
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421558 0-150
EAN / GTIN 4946368695884
Număr producător 340-251-30

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare şi suprafaţă de măsurare călite şi rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă. Cele 6 broşe de măsurare uşor schimbabile asigură un interval de măsurare de 150 mm pentru fiecare set.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Precizie:

(4 + L / 75) µm.

Livrare:

Inclusiv tije de măsurare, etaloane de reglare, 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb