Micrometru digital de exterior IP65 0-25 mm

Cod articol: 421515 0-25
Reducere
244,11 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
  • 27,50 € /buc.
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 2 µm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421515 0-25
EAN / GTIN 4946368672908
Număr producător 293-240-30

Descriere

Execuţie:

Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Afişaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafeţe de măsurare armate cu carbură. Model cu protecţie contra şocurilor. Tijă de măsurare călită şi rectificată.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25−50.

Accesorii opţionale:

Cod 421525 şi 421527, cablu de date Cod 497445.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb