Micrometru de adâncime 0-100 mm

Cod articol: 425200 0-100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 99,00 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ dornuri de măsurare 4 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de ace de măsurare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 425200 0-100
EAN / GTIN 4946368016382
Număr producător 129-115

Descriere

Execuţie:

Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbaţi pentru obţinerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este călită şi complet rectificată. Talpa micrometrului din oţel călit cu suprafaţă de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Livrare:

Pini de măsurare.