{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sistem optic | Stereomicroscop parfocal 10° | |
Sistem de iluminare cu LED | Încorporat, lumină directă şi incidentă comutabilă independent sau combinat | |
Lumină directă | 3 metode la alegere: luminozitate maximă cu 5 LED-uri, lumină directă cu 3 LED-uri, lumină laterală plată cu 2 LED-uri | |
Iluminat reglabil | da | |
Grosisment (× ori) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
⌀ câmpului vizual | 5,7 mm - 25 mm | |
Unghi de observare | 60 grad | |
Distanţă de lucru | 100 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Greutate | 5,4 kg | |
Tip produs | Microscop stereo |
Cod articol | 491750 EZ410 | |
EAN / GTIN | 7630003546620 |