Palpator cu bilă de rubin Lungime 40 mm 2 mm

Cod articol: 494224 2
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 40 mm
lungime lucru efectivă 32,5 mm
⌀ bilei D 2 mm
⌀ S al cozii 1,5 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Carbură
Greutate 1,29 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494224 2
EAN / GTIN 2050000973482

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb