Nivelă cu cadru cu fiolă reglabilă 150/2 mm

Cod articol: 469190 150/2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 68,80 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 877
Citire 0,1 mm/m
Clasa de precizie 2
Lungimea tălpii 150 mm
Lăţimea bazei 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 469190 150/2
EAN / GTIN 4045197519245

Descriere

Execuţie:

Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate; vopsit cu efect „lovitură de ciocan”. 3 laturi cu baza prismatică, 1 latură plană. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Sensibilitatea (valoare scalară) nivelei longitudinale este specificată pe o plăcuţă. La acurateţe 1 cu mânere izolatoare pe carcasă, precum şi sticlă de protecţie deasupra fiolelor cu bulă de aer.
Reglarea fiolei longitudinale:
Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziţia 0 fără efort, fără joc şi fără demontare printr-un şurub de reglare.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor orizontale şi verticale, arborilor etc. şi pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.

Notă:

Model magnetic livrabil la cerere.