{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru raza | 1 mm - 7 mm | |
Increment de 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
Increment de 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Număr de lamele pentru raze interioare respectiv raze exterioare | 17 | |
Tip produs | Leră pentru raze |
Cod articol | 477500 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207357 |