Şablon pentru fileturi M/W

Cod articol: 477000 M/W

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet Metric şi Whitworth
Pentru un pas al filetului 0,25 mm - 6 mm
Pentru numărul de spire per inch 4 - 62
Număr de lamele 24 / 28
Tip produs Şablon pentru filete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333

Descriere

Execuţie:

Din oţel; cu dinţi frezaţi cu precizie. Clemă plată de reţinere cu şuruburi de fixare pentru susţinerea lamelelor.

Aplicaţie:

Pentru verificarea pasului fileturilor exterioare şi interioare.