Set de folii calibrate 5 buc. 150×500 mm 0,05 mm

Cod articol: 478760 0,05
Setați prețul 5 buc. (11,74 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±3 µm
Lăţime folie 150 mm
Lungime folie 500 mm
Material Oţel superior inoxidabil şi rezistent la acizi
Material Oţel superior, INOX
Grosime 0,05 mm
Număr de folii 5
Tip produs Folie pentru bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478760 0,05
EAN / GTIN 2050001057686
Număr producător 757

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acurateţe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neşters. Depozitată în cutii robuste.
Inoxidabil − oţel superior rezistent la rugină şi acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 şi 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 5 foi.
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
    Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături