Filetul Calibru tampon cu prag UNC-2B 2-56

Cod articol: 486300 2-56

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 52,60 € /buc.
  • 29,30 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ANSI B 1.1
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Calitate 2
Câmp de toleranţă B
Tip de filet UNC
Filet 2-56 UNC
Pasi/inch 56
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486300 2-56
EAN / GTIN 4046122121427

Descriere

Execuţie:

Dimensiunile calibrelor tampon conform ANSI B1.2.
Calibre „NU TRECE” marcate cu roşu.
UNC = Unified national coarse thread.

Standard:

ANSI B 1.1
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
    Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături