Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 2 32

Cod articol: 480500 32
Reducere
217,00 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 712,00 € /buc.
  • 233,00 € /buc.
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 2
Duritate 64 HRC - 66 HRC
Material Oţel special patinat
Număr de cale plan-paralele 32
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit. Călit (HRC 64 − 66) cu muchii uşor frânte. Suprafeţe de măsurare lepuite. Inclusiv certificat de etalonare de la producător: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod individual de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută.
Clasa de toleranţă 2: cotă de lucru şi de reglare pentrufabricaţie.

Conţinut:

Câte 1 buc. cu dimensiunea: 1,000; 1,005; 50 mm
Increment 0,01: 10 buc. 1,01 − 1,10 mm
Increment 0,1: 9 buc. 1,20 − 2,0 mm
Increment 1,0: 8 buc. 3,0 − 10 mm
Increment 10,0: 2 buc. 20 − 30 mm