Verificator de alezaje de precizie fără ceas comparator de precizie Vario SV HM 6-18 mm

Cod articol: 435110 6-18

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 36,80 € /buc.
  • 42,20 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 6 mm - 18 mm
Adâncime de măsurare 100 mm
Număr de capete micrometrice 2
Număr de bolţuri de măsurare 17
Număr de discuri de măsurare 2
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Număr producător 12200000

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Modelul Schwenk Vario SV este un sistem modular, care acoperă intervale de măsurare extinse datorită capetelor palpatoare interschimbabile. Cu palpatoare de măsurare din carbură.

Livrare:

Verificator de precizie fără ceas comparator de precizie şi calibre-inel.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb