Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 0-25 mm

Cod articol: 422500 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 37,40 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie ±0,065 mm
Citire micrometru 0,01 mm
Citire ceas comparator de precizie 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 16 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 422500 0-25
EAN / GTIN 4059192004248
Număr producător 4150000

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Cu suprafeţe de măsurare din carbură lepuite cu precizie. Tijă şi nicovală din oţel inoxidabil. Etrierul şi ghidajul tijei nu sunt montate împreună, ci realizate dintr-o bucată. Buton de retragere rapidă a tijei pentru măsurători repetate. Aducerea la punctul zero cu un şurub de reglare. Semne indicatoare de toleranţă pentru măsurători valide / în afara limitelor. Cu protecţie izolatoare pentru mâini. Levier pentru blocarea tijei.

Execuţie - Imagine:

Gradaţia în 1/1000 mm.
Buton de apăsare pentru retragerea tijei.

Precizie:

Ceas comparator de precizie 1 µm − micrometru 2 µm.