Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului de acoperire Universal Leptoskop 2042

Cod articol: 496850 2042

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 µm - 20.000 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi < 100 µm 1 % / ±1 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi de la 100 până la 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Principiu de măsurare Fe magnetic-inductiv
Principiu de măsurare NFe curenţi turbionari
Interfaţă Interfaţă USB
Memorie 10000 valori măsurate
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Durata de viaţă a bateriei cca. 90 h
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496850 2042
EAN / GTIN 2050001061546

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv universal de măsurare a grosimii stratului pentru materiale feroase sau neferoase în funcţie de sonda cod 496900, 496910 resp. 496912.
  • Sonde de măsurare interschimbabile.
  • Ecran clar cu iluminare de fundal.
  • Nu necesită o calibrare prealabilă, poate fi utilizat imediat.
  • Posibilităţi multiple de calibrare, de ex. reglare brevetată prin măsurarea unui strat de grosime necunoscut.
  • Alimentare de la reţea sau cu acumulator, auto-off.
  • Ieşire de date pentru termo-imprimante.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6, cutie de transport, instrucţiuni de utilizare şi certificat de etalonare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb