Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor 0-12,5 mm

Cod articol: 438191 0-12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 19,60 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire 0,001 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Execuţie suprafaţă măsurare călit şi rectificat
⌀ suprafeţe măsurare 10 mm
Cursă maximă 50 mm
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438191 0-12,5
EAN / GTIN 4031452200546

Descriere

Execuţie:

Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor cu tijă-cursor (forţă de măsurare independentă de utilizator), cadru uşor, vopsit. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.
Transmiterea datelor se poate face prin RS 232 sau USB cu cablu de transmitere a datelor (nu este inclus în furnitură).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb