Termometru cu senzor de temperatură T1

Cod articol: 474080 T1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 93,60 € /buc.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare -50 până la +350 pentru scurt timp până la 500 °C
Rezoluţie 0,1 °C
Eroare de toleranţă (-50,0 până la 99,9 °C) ±1 °C
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas ±1 %
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Mărimi măsurate °C / °F
⌀ tub senzor 3 mm
Lungimea tubului sondei 200 mm
Timp de răspuns t99 10 s
Durata de viaţă a bateriei cca. 1.000 h
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474080 T1
EAN / GTIN 4029547008368
Număr producător 0560 9055

Descriere

Execuţie:

Mini-aparat de măsurare a temperaturii în format de buzunar.
Precizie înaltă (termocuple tip K).
Cap pivotant brevetat (180°).
Stick de temperatură cu senzor de cufundare / penetrare pentru măsurarea gazelor şi a lichidelor, substanţe moi sau sub formă de pulbere în aer.

Livrare:

Inclusiv clemă de fixare, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb