Ruletă Set de 3 piese 3 m

Cod articol: 462011 3
Reducere
11,33 €
Setați prețul 3 buc. (0,89 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 13,35 € /buc.
  • 95,80 € /buc.
La cerere
În stoc
8.047 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii galben
Lungime carcasă 66 mm
Lăţime carcasă 27 mm
Înălţime carcasă 59 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462011 3
EAN / GTIN 4045197925183

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detaşabilă. Retragerea şi blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agăţare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru/ roşu.

Livrare:

3 × ruletă Cod 462010.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb