Dispozitiv cu sfoară de trasat 30 m 1

Cod articol: 467590 1
(0,76 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Retragere (× ori) 1
Lungimea şnurului 30 m
Lungime 125 mm
Lăţime 76 mm
Înălţime 47 mm
Tip produs Sfoară de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467590 1
EAN / GTIN 8422514809214

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv cu sfoară de trasat cu carcasă din magneziu turnat sub presiune, acoperită cu vopsea pulbere roşie. Sfoara specială de 30 m din mai multe fibre, combină rezistenţa extrem de mare la rupere (234 N) cu capacitatea mare de absorbţie a culorii pentru marcare optimă. Cârlig călit, cu dinţi curbaţi şi locaş de păstrare în carcasă. Cu ureche din oţel la ieşirea sforii şi clips din inox pentru prindere la curea. Capacul de alimentare cu închidere stabilă împiedică vărsarea pudrei colorate.

Livrare:

Dispozitiv cu sfoară de trasat fără pudră colorată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb