Ceas comparator mic Citire 0,01 mm 12,5 mm

Cod articol: 434031 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
  • 19,25 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 54
Forţă de măsurare 0,5 – 0,9 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 45 mm
Grosime carcasă 22 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Număr producător 805.4121

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital de dimensiuni cât se poate de mici (⌀ carcasei 45 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durata de viață a bateriei > 3500 h. Funcție extinsă: ABS și mod relativ, PRESETAT. Prevăzut cu ghidaj adiţional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Funcţionare:

ABS şi sistem relativ, PRESET.
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cu USB şi 9 poli Opto RS232, cu racord în serie şi alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb