Ceas comparator de siguranţă 1/55 mm

Cod articol: 432053 1/55

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
  • 13,15 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 7 µm
Forţă de măsurare 0,4 N - 1,4 N
Cursă de ridicare liberă 3,5 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 55 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 432053 1/55
EAN / GTIN 4946368842448

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc, ceasuri comparatoare de siguranţă, antişoc cu cursă liberă. Construcţie robustă, foarte uşoară, cu protecţie contra prafului. Tija de fixare cu ⌀ 8 mm h6.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb