Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 1/58 mm

Cod articol: 433405 1/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 18,30 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,2 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 5 µm
Forţă de măsurare 0,9 N - 1,5 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Număr producător 2109AB-10

Descriere

Execuţie:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.
Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată.
Execuţie foarte precisă.
Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine.
Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm.
Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.
Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb