Cântar de precizie, tip PCB 360 g

Cod articol: 479511 360

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 360 g
Citire 0,001 g
Reproductibilitate 0,001 g
Liniaritate ±0,005 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Greutate minimă pe bucată 0,02 g
Dimensiuni platou cântar ⌀ 82 mm
Lăţime 163 mm
Adâncime 245 mm
Înălţime 79 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Greutate netă 0,84 kg
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479511 360
EAN / GTIN 4045761243187

Descriere

Execuţie:

  • Este posibilă alimentarea de la reţea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • Numărarea bucăţilor: Numărarea bucăţilor de referinţă poate fi selectată la 5, 10, 25, 50 buc. Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
  • Recepţie: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor de recepţie (total net).

Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfaţă KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. La cerere, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfaţă cum ar fi RS 232 sau USB.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii