Cântar de precizie, tip 572 420 g

Cod articol: 479521 420
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 g - 420 g
Citire 0,001 g
Reproductibilitate 0,002 g
Liniaritate ±0,005 g
Denumirea producătorului 572
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Greutate minimă pe bucată 0,01 g
Dimensiuni platou cântar ⌀ 106 mm
Lăţime 180 mm
Adâncime 310 mm
Înălţime 85 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea; Alimentare la reţea
Greutate netă 2,3 kg
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479521 420
EAN / GTIN 4045761356849

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică robustă.
  • Ghid de utilizare simplu şi cât se poate de clar.
  • Se poate comuta între alimentarea prin reţea şi cea cu acumulator.
  • Unităţile de cântărire (de ex., greutatea şuruburilor) se pot seta la alegere.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • Numărarea bucăţilor: Numărarea bucăţilor de referinţă poate fi selectată la 1, 5, 10, 20 buc. Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
  • Recepţie: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor de recepţie (total net).
  • Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfaţă KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

La cerere, acumulator extern, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfaţă cum ar fi RS-232, USB.
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
    Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături