Cântar cu cârlig tip HFD 1500 kg

Cod articol: 479439 1500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2
Citire 100 g
Citire interval de cântărire median 200 g
Citire interval de cântărire superior 500 g
Marja de eroare din valoarea maximă 0,2 %
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Alimentare cu energie Cu baterii
Lăţime carcasă 194 mm
Adâncime carcasă 145 mm
Înălţime carcasă 129 mm
Lungimea totală 421 mm
Greutate netă 8,2 kg
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 40 °C
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479439 1500
EAN / GTIN 4045761202757
Număr producător HFD 1T-4

Descriere

Execuţie:

Afişaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar şi la distanţe mari. Funcţie Data-Hold pentru menţinerea valorii afişate.
Cântar cu cârlig robust, cu rezoluţie înaltă până la 12 tone. Înălţimea cifrelor 30 mm. Durată de funcţionare a acumulatorului cca. 30 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru reţea. cântar incl acumulator și adaptor pentru reţea.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb