Cântar compact tip EMB 200 g

Cod articol: 479450 200
Reducere
154,50 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 g - 200 g
Citire 0,01 g
Denumirea producătorului EMB
Dimensiuni platou cântar ⌀ 105
Lăţime 170 mm
Adâncime 244 mm
Înălţime 39 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Greutate netă 0,5 kg
Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479450 200
EAN / GTIN 4045761068469
Număr producător EMB 200-2

Descriere

Execuţie:

Cântar compact simplu, deosebit de uşor.
Operare extrem de simplă prin intermediul a 2 taste.
  • Funcţie tară (funcţie de cântărire cumulativă) pentru aducerea simplă la zero a afişajului.
  • Funcţionare cu baterii, închidere automată (Auto-Off) după 3 minute.
  • Este posibilă conectarea unui adaptor de reţea.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.
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
    Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături