Balanţă de numărare, tip CIB 3 kg

Cod articol: 479541 3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 3 kg
Citire 0,2 g
Reproductibilitate 0,2 g
Liniaritate ±0,4 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Greutate minimă pe bucată 1 g
Dimensiuni platou cântar 315×215 mm
Lăţime 350 mm
Adâncime 330 mm
Înălţime 120 mm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Greutate netă 3,5 kg
Tip produs Balanţă de numărat
Tensiune nominală 240 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880

Descriere

Execuţie:

  • Balanţă precisă de numărare cu optimizare automată a referinţei (îmbunătăţeşte treptat valoarea medie a greutăţii parţiale).
  • Număr de bucăţi ţintă, respectiv greutate ţintă programabilă cu semnal acustic.
  • Memorie pentru sumele numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală şi greutate totală.
  • Se poate opta pentru numărul de bucăţi de referinţă sau pentru greutatea de referinţă.
  • Este posibilă alimentarea prin reţea sau cu acumulator.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • 1, 5, 10, 20 buc.Comutarea afişajului de la bucată la greutate.

Feedback acustic sau optic în cazul în care rezultatul cântăririi este în afara limitelor prestabilite.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, acumulator, husă de protecţie.