Capsulă dinamometrică digitală 0-2 kN

Cod articol: 479130 0-2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 kN - 2 kN
Increment 0,01 kN
Afişaj rotativ 300 grad
Eroare de toleranţă ±0,5 de la valoarea finală a domeniului de măsurare ±1 cifră %
⌀ pistonului 45 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
Suprafaţa pistonului 10 cm2
Tehnică de măsurare digital
Înălţime dinamometru 30 mm
⌀ dinamometru 75 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 50 °C
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Capsulă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479130 0-2
EAN / GTIN 2050001674715

Descriere

Execuţie:

Dinamometru hidraulic cu manometru digital. Prin structura robustă, simplă, mecanică este ideal pentru condiţii aspre de exploatare. Afişaj rotativ la 300°, cu 4 1/2 poziţii cu iluminare, pentru afişarea directă și citirea optimă a valorii forţei.
Scala grafică adiţională cu funcţie de ac index mobil arată tendinţa sarcinii nominale momentane. Memoria minimă / maximă şi funcţia de tară sunt apelabile independent de afişajul principal. Pentru transmiterea simplă și rezistentă la interferențe a datelor, CPG1200 are o interfață micro USB; 3x fileturi de montare M5 în partea inferioară a carcasei.

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanţie privind etanşeitatea de 5 ani.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv unitate de afişare, 3 baterii cod 081561 măr. LR6, certificat de etalonare şi geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (kN) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături